用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
トラスコ品番351-3259
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状ストレートユニオン
サイズ10mm × 6.35mm
寸法L(mm)44.5
使用圧力(MPa)35.8
寸法D(mm)4.8
寸法W(mm)18
接続形式2圧縮リング方式
寸法N(mm)29.5
使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。
寸法I(mm)17.2
流体温度(℃)-196〜537
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I1(mm)15.2
呼び径(A1)mm:6.35,inch:1/4