代表画像

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07404401 品番 VUWF-25.4X12.7-V
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 トラスコ品番351-3235 材質ステンレス鋼(ASTM A479 316) 形状ストレートユニオン 寸法L(mm)60.4 呼び径(mm)25.4 使用圧力(MPa)35.8 寸法D(mm)10.4 寸法W(mm)34.9 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)38.1 使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど 寸法I(mm)31.2 流体温度(℃)-196〜537 呼び径(inch)1 寸法L(inch)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I1(mm)22.9 寸法D(inch)0.41 呼び径(A1)mm:12.7,inch:1/2 寸法I(inch)1.23 寸法N(inch)1.5 寸法W(inch)13/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする