用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
トラスコ品番351-3183
材質ステンレス鋼(ASTM A479 316)
形状ストレートユニオン
寸法L(mm)43.3
呼び径(mm)9.52
使用圧力(MPa)35.8
寸法D(mm)4.8
寸法W(mm)15.9
接続形式2圧縮リング方式
寸法N(mm)28.5
使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど
寸法I(mm)16.8
流体温度(℃)-196〜537
呼び径(inch)3/8
寸法L(inch)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I1(mm)15.2
寸法D(inch)0.19
呼び径(A1)mm:6.35,inch:1/4
寸法I(inch)0.66
寸法N(inch)1.12
寸法W(inch)5/8