代表画像
フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)インサートブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07404446
品番
VUW-IN-19.05X15.88-V
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
繰返し脱着可能。
トラスコ品番
351-9570
形状
インサートブッシュ
温度(℃)
【液体】-196〜537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
寸法A(mm)
21.6
適合管外径(Φmm)
【T】19.05×15.88
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材