代表画像

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07404471 品番VUW-IN-6X4-V
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 トラスコ品番351-6418 形状インサートブッシュ 温度(℃)【液体】-196〜537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 寸法A(mm)11.7 適合管外径(Φmm)【T】6×4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする