代表画像

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)インサートブッシュ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07404480 品番 VUW-IN-9.52X6.35-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
繰返し脱着可能。

トラスコ品番351-9596 形状インサートブッシュ 温度(℃)【液体】-196〜537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 寸法A(mm)14.3 適合管外径(Φmm)【T】9.52×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする