代表画像
フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07404586
品番
PDWH-10A-R
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要です。
繰返し脱着可能。
銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
銅管用。
トラスコ品番
655-4000
材質
黄銅
形状
ハーフユニオン
六角対辺(mm)
19
温度(℃)
【液体】-45〜200
最高使用圧力(MPa)
4.9
寸法A(mm)
36.1
材質(ボディ)
C3604B
適合管外径(Φmm)
【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材