代表画像
フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07404620
品番
PDWL-10D-R
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
繰返し脱着可能。
銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等。
銅管用。
トラスコ品番
654-6156
材質
黄銅
形状
エルボハーフユニオン
六角対辺(mm)
19
温度(℃)
【液体】-45〜200
最高使用圧力(MPa)
4.9
寸法A(mm)
33.3
材質(ボディ)
C3771B
適合管外径(Φmm)
【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材