代表画像
フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)インサートブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07404665
品番
VUW-IN-6.35X4.5-DBZ-V
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
繰返し脱着可能。
トラスコ品番
652-6819
材質
ステンレス鋼
形状
インサートブッシュ
温度(℃)
【液体】-196〜537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
寸法A(mm)
16
材質(ボディ)
ASTM A479 316
適合管外径(Φmm)
【T】VUW継手6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材