メイン画像
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07404690
品番
MBCSKJDCD
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。
センタードリル式です。
用途
被削材:鉄板、ステンレス板など。
溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番
268-4360
全長(mm)
69.5
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(Φmm)
4
適合材
鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
RoHS指令(10物質対応)
対応