メイン画像
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリル関連商品
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50〜225mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07404699
品番
PCSKL300
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。
S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途
ポリクリックシリーズ共通シャンク。
電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。
トラスコ品番
544-9917
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
13
刃先径(Φmm)
50〜225
シャンク形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応