メイン画像
リベルタ
リベルタの 防護服・保護服・特殊服
リベルタの 腕カバー
氷撃 LD FTA アームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07404778
品番
FTA-25171585
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートするクーリング高機能ライトコンプレッションアームカバー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下においてのパフォーマンスを向上します。
トラスコ品番
631-3066
色
ブラック
サイズ
L
長さ(cm)
41.5
素材
ナイロン79%、ポリウレタン21%
特性
冷感
上腕周り(cm)
26〜28