代表画像

ポロシャツ”氷撃α”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード07404821 品番FTLC-25151296
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。
温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。
遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。
冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。

トラスコ品番683-7477 材質複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13% サイズM タイプ半袖ポロシャツ 胸囲(cm)89〜95 機能クール、抗菌・防臭、温度調節、UVカット、遮熱、吸汗速乾 適応身長(cm)167〜173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする