曜日別特売
FTLC-25151297 ポロシャツ”氷撃α” リベルタ 07404830

代表画像

ポロシャツ”氷撃α”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード07404830品番FTLC-25151297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。
温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。
遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。
冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。

トラスコ品番683-7464材質複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%サイズLタイプ半袖ポロシャツ胸囲(cm)93~99機能クール、抗菌・防臭、温度調節、UVカット、遮熱、吸汗速乾適応身長(cm)172~178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする