メイン画像
八幡ねじ
八幡ねじの コーナーガード・クッション
八幡ねじの 半月型・かまぼこ型・山型
D型ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07404891
品番
4979874056733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途
戸当り緩衝材、クッション材に。
トラスコ品番
469-9183
材質
エチレンプロピレンゴム
長さ(mm)
330
幅(mm)
30
厚さ(mm)
21.5
色
黒