メイン画像
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(28個)
注文コード
07404961
品番
4979874197986
参考基準価格(税別)
¥572
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
頭部が薄くスッキリ仕上がります。
下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途
木材への締結に。
家具、什器、建具などの取り付けに。
トラスコ品番
631-6461
材質
鉄
寸法(mm)
【L寸】45
全長(mm)
45
寸法d(mm)
4
表面処理
ニッケルめっき
頭部形状
極低頭
刃先
特殊形状
頭部高さ(mm)
1.2
適合ドライバー
2番
頭部径dk(mm)
9
頭径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
33