メイン画像

4979874198020 超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ 八幡ねじ 07404979 4979874198020 超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ 八幡ねじ 07404979 4979874198020 超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ 八幡ねじ 07404979

超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 07404979 品番 4979874198020
参考基準価格(税別)¥572 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

頭部が薄くスッキリ仕上がります。
下穴不要で端部の打込みに最適です。

用途
木材への締結に。
家具、什器、建具などの取り付けに。
トラスコ品番631-6405 材質 寸法(mm)【L寸】20 全長(mm)20 寸法d(mm)4 表面処理ラスパートブロンズ 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 ねじ部長さ(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする