オリエンタルモーター
チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.05
電圧(V)
200/230
注文コード
07405037
品番
NX45AC-1
参考基準価格(税別)
¥137,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.05
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
タイプ
標準タイプ
種類
サーボモーター
電圧(V)
200/230
電源
単相/三相
ケーブル長(m)
1
モーター取付角寸法(mm)
42