オリエンタルモーター
チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ
種類
サーボモーター
内容量
1台
バスケットに入れる
283
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
出力(kW)
ブレーキ有無
タイプ
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80454966
NX410AA-2【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
0.1
電磁ブレーキ無
標準タイプ
100/115
¥
122,100
¥
119,000
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
07404522
NX1040AS-J10-1
-
0.4
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
263,400
取扱い終了
返品不可
07404538
NX1040AS-J10-2
-
0.4
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
263,400
取扱い終了
返品不可
07404547
NX1040AS-J10-3
-
0.4
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
263,400
取扱い終了
返品不可
07404556
NX1040AS-J25-1
-
0.4
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
293,400
取扱い終了
返品不可
07404565
NX1040AS-J25-2
-
0.4
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
293,400
取扱い終了
返品不可
07404574
NX1040AS-J25-3
-
0.4
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
293,400
取扱い終了
返品不可
07404583
NX1040AS-J5-1
-
0.4
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
263,400
取扱い終了
返品不可
07404592
NX1040AS-J5-2
-
0.4
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
263,400
取扱い終了
返品不可
07404608
NX1040AS-J5-3
-
0.4
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
263,400
取扱い終了
返品不可
07404617
NX1040MS-J10-1
-
0.4
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
286,300
取扱い終了
返品不可
07404626
NX1040MS-J10-2
-
0.4
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
286,300
取扱い終了
返品不可
07404635
NX1040MS-J10-3
-
0.4
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
286,300
取扱い終了
返品不可
07404644
NX1040MS-J25-1
-
0.4
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
316,300
取扱い終了
返品不可
07404653
NX1040MS-J25-2
-
0.4
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
316,300
取扱い終了
返品不可
07404662
NX1040MS-J25-3
-
0.4
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
316,300
取扱い終了
返品不可
07404678
NX1040MS-J5-1
-
0.4
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
286,300
取扱い終了
返品不可
07404687
NX1040MS-J5-2
-
0.4
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
286,300
取扱い終了
返品不可
07404696
NX1040MS-J5-3
-
0.4
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
286,300
取扱い終了
返品不可
07404705
NX1075AS-J10-1
-
0.75
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
270,400
取扱い終了
返品不可
07404714
NX1075AS-J10-2
-
0.75
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
270,400
取扱い終了
返品不可
07404723
NX1075AS-J10-3
-
0.75
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
270,400
取扱い終了
返品不可
07404732
NX1075AS-J25-1
-
0.75
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
300,400
取扱い終了
返品不可
07404748
NX1075AS-J25-2
-
0.75
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
300,400
取扱い終了
返品不可
07404757
NX1075AS-J25-3
-
0.75
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
300,400
取扱い終了
返品不可
07404766
NX1075AS-J5-1
-
0.75
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
270,400
取扱い終了
返品不可
07404775
NX1075AS-J5-2
-
0.75
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
270,400
取扱い終了
返品不可
07404784
NX1075AS-J5-3
-
0.75
電磁ブレーキ無
PJギヤードタイプ
200/230
¥
270,400
取扱い終了
返品不可
07404793
NX1075MS-J10-1
-
0.75
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
293,300
取扱い終了
返品不可
07404802
NX1075MS-J10-2
-
0.75
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
293,300
取扱い終了
返品不可
07404818
NX1075MS-J10-3
-
0.75
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
293,300
取扱い終了
返品不可
07404827
NX1075MS-J25-1
-
0.75
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
323,300
取扱い終了
返品不可
07404836
NX1075MS-J25-2
-
0.75
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
323,300
取扱い終了
返品不可
07404845
NX1075MS-J25-3
-
0.75
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
323,300
取扱い終了
返品不可
07404854
NX1075MS-J5-1
-
0.75
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
293,300
取扱い終了
返品不可
07404863
NX1075MS-J5-2
-
0.75
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
293,300
取扱い終了
返品不可
07404872
NX1075MS-J5-3
-
0.75
電磁ブレーキ付
PJギヤードタイプ
200/230
¥
293,300
取扱い終了
返品不可
07404888
NX410AA-1
-
0.1
電磁ブレーキ無
標準タイプ
100/115
¥
140,500
取扱い終了
返品不可
07404897
NX410AA-2
-
0.1
電磁ブレーキ無
標準タイプ
100/115
¥
140,500
取扱い終了
返品不可
07404906
NX410AA-3
-
0.1
電磁ブレーキ無
標準タイプ
100/115
¥
140,500
取扱い終了
返品不可
07404915
NX410AC-1
-
0.1
電磁ブレーキ無
標準タイプ
200/230
¥
140,500
取扱い終了
返品不可
07404924
NX410AC-2
-
0.1
電磁ブレーキ無
標準タイプ
200/230
¥
140,500
取扱い終了
返品不可
07404933
NX410AC-3
-
0.1
電磁ブレーキ無
標準タイプ
200/230
¥
140,500
取扱い終了
返品不可
07404942
NX410MA-1
-
0.1
電磁ブレーキ付
標準タイプ
100/115
¥
166,300
取扱い終了
返品不可
07404958
NX410MA-2
-
0.1
電磁ブレーキ付
標準タイプ
100/115
¥
166,300
取扱い終了
返品不可
07404967
NX410MA-3
-
0.1
電磁ブレーキ付
標準タイプ
100/115
¥
166,300
取扱い終了
返品不可
07404976
NX410MC-1
-
0.1
電磁ブレーキ付
標準タイプ
200/230
¥
166,300
取扱い終了
返品不可
07404985
NX410MC-2
-
0.1
電磁ブレーキ付
標準タイプ
200/230
¥
166,300
取扱い終了
返品不可
07404994
NX410MC-3
-
0.1
電磁ブレーキ付
標準タイプ
200/230
¥
166,300
取扱い終了
返品不可
07405003
NX45AA-1
-
0.05
電磁ブレーキ無
標準タイプ
100/115
¥
137,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ