曜日別特売

チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.1電圧(V)100/115注文コード07405177品番NX610AA-PS25-3
参考基準価格(税別)¥194,900販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
出力(kW)0.1ブレーキ有無電磁ブレーキ無減速比25タイプPSギヤード タイプ種類サーボモーター電圧(V)100/115電源単相ケーブル長(m)3モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする