オリエンタルモーター
チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
出力(kW)
0.1
電圧(V)
200/230
注文コード
07405256
品番
NX610AC-PS25-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥194,900
この商品は
出力・電圧
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.1
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
減速比
25
タイプ
PSギヤード タイプ
種類
サーボモーター
電圧(V)
200/230
電源
単相/三相
ケーブル長(m)
2
モーター取付角寸法(mm)
60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60