曜日別特売

チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台出力(kW)0.1電圧(V)100/115注文コード07405317品番NX610MA-PS10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥211,900
出力(kW)0.1ブレーキ有無電磁ブレーキ付減速比10タイプPSギヤード タイプ種類サーボモーター電圧(V)100/115電源単相ケーブル長(m)2モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする