曜日別特売

チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.1電圧(V)200/230注文コード07405405品番NX610MC-PS10-2
参考基準価格(税別)¥211,900販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
出力(kW)0.1ブレーキ有無電磁ブレーキ付減速比10タイプPSギヤード タイプ種類サーボモーター電圧(V)200/230電源単相/三相ケーブル長(m)2モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする