メイン画像

1027507 手斧 パックハチェット Gerber 07405907 1027507 手斧 パックハチェット Gerber 07405907 1027507 手斧 パックハチェット Gerber 07405907 1027507 手斧 パックハチェット Gerber 07405907

手斧 パックハチェット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07405907 品番1027507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アウトドア用のハチェットです。
小さい枝を払ったり、フェザースティックを作ったりすることができます。
握り込む際に指を這わせられるような形状をしており、細かい作業に適しています。

用途キャンプなどのアウトドアに 付属品ナイロンカバー付 トラスコ品番634-2677 材質刃:ステンレス、柄:ラバー 全長(mm)240 刃長(mm)89 刃幅(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする