メイン画像

005013TBK 落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス) 07405925 005013TBK 落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス) 07405925 005013TBK 落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス) 07405925 005013TBK 落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス) 07405925 005013TBK 落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス) 07405925 005013TBK 落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス) 07405925

落下防止アダプターループ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード07405925 品番005013TBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

最大6kgまでのツールの保持能力を有します。
ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。
コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。
KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。
アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。

用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用 トラスコ品番657-0587 セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個 材質ファブリック 幅(mm)27 青/赤 使用荷重(kg)6 自然長(mm)186 ロックあり 径(mm)85 最大使用質量(kg)5.8
注意
※ご使用前に、製品とパッケージに記載されているすべての警告と指示をよくお読みください。
※人間の体重を支えることはできません。
※毎回使用する前に摩耗がないか点検し、摩耗の形跡がある場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする