3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

922110ESD ラバーハンドル付き精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 07405950 922110ESD ラバーハンドル付き精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 07405950 922110ESD ラバーハンドル付き精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 07405950 922110ESD ラバーハンドル付き精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 07405950 922110ESD ラバーハンドル付き精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 07405950 922110ESD ラバーハンドル付き精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 07405950

ラバーハンドル付き精密ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07405950 品番922110ESD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

ESD静電気対策用(耐磁性)ピンセットです。
クリーンルームや管理された環境での使用に適したハンドルです。
丈夫で耐久性が高く、精密作業に向いています。

用途医療技術、エレクトロニクス、顕微鏡、産業用 トラスコ品番657-0589 材質本体:プレミアムステンレス ハンドル:ラバーグリップ(ESD) 幅(mm)15 全長(mm)123 先端ストレート/先丸 仕様・用途精密作業向け 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)18、【チップ】0.9
注意
※ESDテストはラバーグリップのみ適用しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする