メイン画像

SKRQPROD2B2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ QBRICK 07405968 SKRQPROD2B2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ QBRICK 07405968 SKRQPROD2B2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ QBRICK 07405968

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品浅引き出し用仕切り板×3枚、深引き出し用仕切り板×2枚 注文コード07405968 品番SKRQPROD2B2CZAPG003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
引き出しは金属製ガイドによりスムーズにスライドします。
各引き出しには仕切り板が付属していて整理しやすいです。
引き出しにはダンパー機能が装備されており、不用意に引き出されることがありません。

付属品浅引き出し用仕切り板×3枚、深引き出し用仕切り板×2枚 容量(L)4.5(上段)/9.5(下段) 段数2段 有効内寸法・高さ(mm)168 トラスコ品番578-2432 ブラック 外寸法・高さ(mm)244 外寸法・奥行(mm)310 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)342 有効内寸法・奥行(mm)247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする