メイン画像

SKRQPROD3B2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ QBRICK 07405977 SKRQPROD3B2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ QBRICK 07405977

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品引き出し用仕切り板×9枚 注文コード07405977 品番SKRQPROD3B2CZAPG003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
引き出しは金属製ガイドによりスムーズにスライドします。
各引き出しには仕切り板が付属していて整理しやすいです。
引き出しにはダンパー機能が装備されており、不用意に引き出されることがありません。

付属品引き出し用仕切り板×9枚 容量(L)4.5×3 段数3段 有効内寸法・高さ(mm)159 トラスコ品番578-2425 ブラック 外寸法・高さ(mm)244 外寸法・奥行(mm)310 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)342 有効内寸法・奥行(mm)247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする