メイン画像

SKRQTBPRO2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大) QBRICK 07405986 SKRQTBPRO2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大) QBRICK 07405986 SKRQTBPRO2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大) QBRICK 07405986

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07405986 品番SKRQTBPRO2CZAPG003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。
仕切り板でスペースを4つに区切れるので整理しやすいです。
ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。

付属品ツールトレイ×1、仕切り板×3 トラスコ品番578-2428 ブラック 容量(L)19 防塵防水性能IP54 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)334 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)358 有効内寸法・奥行(mm)245 有効内寸法・高さ(mm)189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07405986
2025-11-22
用途:
自家用車の車載工具箱として

補強のリブなどが入っていて丈夫そう。内部に凹凸が少なく使いやすそう。

2025-03-27
用途:
内装工事で使用
リコナ 様 (建設業・工事業)

バッテリーを外せばハンマードリルとジグソーがぴったり収まった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする