メイン画像

SKRQSPTC2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK 07405995 SKRQSPTC2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK 07405995 SKRQSPTC2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK 07405995 SKRQSPTC2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK 07405995 SKRQSPTC2CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK 07405995

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07405995 品番SKRQSPTC2CZAPG003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。
ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。
側面と天面にハンドルがあり持ち運びしやすいです。

付属品ツールトレイ×1 トラスコ品番578-2429 ブラック 容量(L)12 防塵防水性能IP54 外寸法・高さ(mm)171 外寸法・奥行(mm)332 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)360 有効内寸法・奥行(mm)246 有効内寸法・高さ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする