メイン画像

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 台車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07406020 品番SKRQTPPROCZAPG003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
小回りが利くので狭い現場に出入りする際に便利です。
長辺側に2箇所アルミ製ブラケットがあり、ベルトをかけることが出来ます。

トラスコ品番578-2430 ブラック 耐荷重(kg)100 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)325 外寸法・間口(mm)506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする