メイン画像

袋開封用セーフティカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07406029 品番610001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オープンな本体構造により粉末や粘着物が詰まる事がなく、原料袋の開封に最適です。
ハンドルレバーロックを解除するとブレード部分が剥きだしになり掃除が簡単です。
レバーを握った時のみブレードが出る安全カッターです。
切り込み深さ32mmの鋭利なブレードで頑丈な袋も確実に開封できます。
塗装の無いアルミボディは防錆仕様でコンタミのリスクを低減します。
樹脂部分は金属探知可能な材料です。

用途原料袋等の開封に。 トラスコ品番682-6773 材質本体:アルミニウム、樹脂(金属探知可能)、ブレード:ステンレス 幅(mm)76 全長(mm)158 刃長(mm)32 刃厚(mm)0.63 適合替刃160060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする