メイン画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ネット・シート・マルチ
HARAX(ハラックス)の ネット
HARAX(ハラックス)の 菜園ネット
刈り葉飛散ガードネット”ガーネット”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07406056
品番
HBE-1521K
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
草刈作業中の刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量のため楽に作業ができ、また簡単に折りたためますので移動や収納にも便利です。
用途
草刈作業時の異物飛散防止です。
トラスコ品番
762-1531
材質
本体枠:アルミ合金、ネット:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
2100
高さ(mm)
1500
幅(m)
2.1
目合い(mm)
2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。