曜日別特売

防音パネル用緩衝材 D型パッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
注文コード
07406398
品番
AR-4041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

両面テープ付

用途
防音パネル同士の緩衝材として。
トラスコ品番
708-1949
適合本体
15
材質
PVC
幅(mm)
845
奥行(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする