光
セラミックノブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5パック)
全長(mm)
23
注文コード
07406486
品番
KST-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
光沢のあるセラミック製
用途
小箱や家具のつまみに
トラスコ品番
570-7713
幅(mm)
32丸
全長(mm)
23
高さ(mm)
32
奥行(mm)
23
材質
セラミック
色
白
穴径(Φmm)
8