メイン画像
つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 危険予知活動表
日付マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36枚)
注文コード
07406501
品番
B-8
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スチール面に簡単に取り付けられます。
トラスコ品番
184-3225
厚さ(mm)
0.8
取付方式
マグネット
縦(mm)
210
横(mm)
150
表示内容
日付