曜日別特売

セラミックノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は全長など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5パック)
全長(mm)
29
注文コード
07406572
品番
KST-352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

光沢のあるセラミック製

用途
小箱や家具のつまみに
トラスコ品番
570-7739
幅(mm)
35丸
全長(mm)
29
高さ(mm)
35
奥行(mm)
29
材質
セラミック
色
白
穴径(Φmm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする