メイン画像

安全歩行マット8mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07406711 品番 AI8-9006GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・スリップを未然に防止。
滑りやすい場所に。
・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。
・厚みを増すことで強度がアップ。
ハードな現場にも適応。
・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
・足元の滑り止め対策に最適です。
適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
・メッシュ構造で透水性に優れています。
・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。

用途
・滑りやすい場所に。
・水がかかる場所の滑り止め対策に。
・工事現場などの足場の悪い場所に。
・重量物の衝撃緩和に。
トラスコ品番633-1621 種別ノンスリップマット 材質PVC 幅(mm)900 厚さ(mm)8 グレー 長さ(m)6 表面メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする