ニッサチェイン
リンクチェーン クロームメッキ (未溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07406712
品番
IL20S-CR
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
未溶接のため、取り外しや加工が容易に行えます。
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
用途
連結部品・吊下げ用。
トラスコ品番
126-9238
材質
本体:鉄(SWRM6)、表面処理:代用クローム
寸法A(mm)
20.3
参考使用荷重(kg)
8
寸法B(mm)
6
チェーン径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。