代表画像

作業靴 セフティ厨房シューズ85667

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード07406720 品番85667-32-275
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

厨房器具や刃物等の落下に備えて先芯を搭載したセフティ厨房シューズです。

用途一般作業に。 トラスコ品番529-6647 材質先芯:樹脂先芯 甲被:合成皮革 靴底:EVA+ラバー、甲被:合成皮革、靴底:EVA+ラバー ホワイト サイズ(cm)27.5 足幅EEEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする