代表画像
ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの 長袖 空調ウェア・服
長袖ブルゾンKU90550
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
07406817
品番
KU90550-K24-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくしています。
用途
高温多湿の場所や作業全般に。
トラスコ品番
338-4231
セット内容
服のみ
色
ライトブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
87〜117
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。