メイン画像

安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 最大径(Φmm)20 注文コード07406826 品番FS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は最大径など3種類から選べます 他の種類を見る

プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。
ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。

用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド トラスコ品番410-8081 材質ステンレスSUS430 最小径(Φmm)13 最大径(Φmm)20 バンド幅(mm)9 締付トルク(N・m)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする