メイン画像
フジマック
フジマックの PCアクセサリー
フジマックの OAクリーニング用品
フジマックの エアーダスター
高圧スライドダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07406869
品番
SD-30HPR
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スライドするだけでエアーを噴射。
手放しでご使用いただけます!
流量調節ノズル付
軽い力でスライド
スリムボディで邪魔にならない
用途
工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。
トラスコ品番
667-1841
材質
鉄・真鍮・アルミニウム
全長(mm)
110
最高使用圧力(MPa)
2.7
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
2
カップリング
高圧用