メイン画像
HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリング調光モデル(かんたん留守タイマー付) シンプルデザイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
定格光束(Lm)
3699
5499
4299
3699
定格消費電力(W)
31
45
35
31
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07406905
品番
SLDZ06809NSG
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。
簡単留守タイマー付きです。
用途
蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
トラスコ品番
562-7304
材質
乳白色アクリルカバー
幅(mm)
464
高さ(mm)
135
電源(V)
100
定格消費電力(W)
31
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.3
外径(mm)
464
定格光束(Lm)
3699
電球の種類
LED
適用畳数
6
もっと見る