代表画像
マグエバー
マグエバーの 掲示用品
マグエバーの 掲示用小物
マグエバーの マグネット用品
強力マグネットフック Φ20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07406966
品番
HOOK20
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
用途
モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番
650-3992
材質
磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色
シルバー
耐荷重(kg)
垂直:12
外径(Φmm)
20
縦(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力