メイン画像

ホースマン キャリーバッグ A4 マチなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07407027 品番 CB-400-R
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。

用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 仕様マチ無し トラスコ品番506-3471 幅(mm)370 レッド 高さ(mm)260 タイプマチなし 奥行(mm)10 ポケット寸法(mm)透明:128×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする