メイン画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 作業現場標識
Richell(リッチェル)の その他標識
面板 120-ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07407210
品番
94778
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
簡単に差し替えできる面板です。
用途
駐車場などへの設置に。
トラスコ品番
176-4593
材質
PET
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
縦(mm)
766
横(mm)
387
表示内容
無地