メイン画像

UPRL08A 楽貼ラベル 中川製作所 07407255 UPRL08A 楽貼ラベル 中川製作所 07407255 UPRL08A 楽貼ラベル 中川製作所 07407255 UPRL08A 楽貼ラベル 中川製作所 07407255

楽貼ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 07407255 品番 UPRL08A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インクジェットプリンター・レーザープリンター・コピー機など、様々なプリンターで印刷できます。
高白色(ISO白色度:90%)のラベルです。
文字や画像をより鮮明に際立たせます。
ラベルをはがしやすい楽貼加工により、作業効率を大幅に改善します。

用途商品ラベルやバーコードラベル、宛名用ラベルに最適なラベル用紙です。 トラスコ品番677-1199 材質上質紙ラベル 白色度(%)90 縦(mm)ラベル:105 横(mm)ラベル:74.25 面付2列×4段(8面) 紙厚(μm)140 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機
注意
※一度ラベルをはがした用紙、及び一度印刷した用紙は、再度印刷しないでください。
※機器の故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
輸出品の梱包ラベル

輸出品の梱包外装に貼るラベル作成に使用。ラップ状のビニールの上に貼ると、はがれやすいので、もう少し粘着力が強いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする