メイン画像

UPRL10A 楽貼ラベル 中川製作所 07407271 UPRL10A 楽貼ラベル 中川製作所 07407271 UPRL10A 楽貼ラベル 中川製作所 07407271 UPRL10A 楽貼ラベル 中川製作所 07407271 UPRL10A 楽貼ラベル 中川製作所 07407271

楽貼ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 07407271 品番 UPRL10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インクジェットプリンター・レーザープリンター・コピー機など、様々なプリンターで印刷できます。
高白色(ISO白色度:90%)のラベルです。
文字や画像をより鮮明に際立たせます。
ラベルをはがしやすい楽貼加工により、作業効率を大幅に改善します。

用途商品ラベルやバーコードラベル、宛名用ラベルに最適なラベル用紙です。 トラスコ品番677-1198 材質上質紙ラベル 白色度(%)90 縦(mm)ラベル:86.4 横(mm)ラベル:50.8 面付2列×5段(10面) 紙厚(μm)140 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機
注意
※一度ラベルをはがした用紙、及び一度印刷した用紙は、再度印刷しないでください。
※機器の故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
輸出品の梱包ラベル

輸出品の梱包外装に貼るラベル作成に使用。ラップ状のビニールの上に貼ると、はがれやすいので、もう少し粘着力が強いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする