代表画像
南村製作所
南村製作所の 革手袋
南村製作所の 牛革手袋
南村製作所の 牛床革
牛革クレスト手袋(表革) 707
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07407465
品番
707-W-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐久性に優れ引き裂きにも強いです。
ソフトで使うほど良く手になじみます。
トラスコ品番
506-0224
材質
牛表革
厚さ(mm)
0.7±0.1
色
白
サイズ
LL
タイプ
袖なし
入数(双)
1
機能
耐久性、耐引き裂き
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
23